Beli kawat las mig di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp169.900

    DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
  2. Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)
    Mulai

    Rp129.900

    Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan material mild dan alloy steel, digunakan dengan gas pelindung.Mengandung deoxidizers untuk hasil manik yang lebih baik dan kecepatan las yang lebih tinggi.
  3. WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp419.900

    WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
  4. HOBART MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)
    Mulai

    Rp679.900

    HOBART MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)
    Deskripsi:
    ER4043 MIG welding wire has a higher tensile strength than ER5356 MIG welding wire. It is most commonly used for welding 6000 series aluminum alloys and is heat-treatable.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
    • AWS Classification: ER4043
    • Arbor Hole Diameter: 5/8
    • Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon
    • Elongation (As Welded): Not Specified
    • Elongation (Minimum Required): Not Rated
    • For Material Type: Aluminium to Aluminium
    • For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up
    • Manufacturer Part Number: S163208-G18
    • Process: MIG Welding (GMAW)
    • Series: ER4043
    • Shielding Type: Gas-Shielded
    • Spool Diameter (in): 4
    • Spool Type: Plastic Spool
    • Spool Width: 1-1/2
    • Standards: AWS A5.10
    • Tensile Strength (As Welded) (ksi): 29
    • Tensile Strength (Minimum Required) (ksi): 29
    • Weight (lbs): 1
    • Welding Current Designation: DCEP
    • Wire Diameter (inch): 0.035
    • Wire Type: Solid
    • Yield Strength (As Welded): Not Specified
    • Yield Strength (Minimum Required): Not Rated
  5. Wipro Welding Wire MIG CO₂ (Kawat Las)
    Mulai

    Rp349.900

  6. ALDO Kawat Las - Solid
    Mulai

    Rp94.900

    ALDO Kawat Las - Solid
    atribut:
    • Size (mm): 0.8
  7. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  8. Ramco Welding Wire MIG Flux Cored (Kawat Las)
    Mulai

    Rp209.900

    Ramco Welding Wire MIG Flux Cored (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan material mild dan alloy steel, tidak memerlukan gas pelindung.Cocok digunakan untuk pengelasan di ruang terbuka.
  9. Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp519.900

    Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Deskripsi:
    This low cost alloy is suitable for most copper-to-copper or brass joints where close tolerance can be maintained.
    atribut:
    • Size (mm): 1.27x318
    • Solidus Temperature (°C): 710
    • Liquidus Temperature (°C): 802
  10. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-6
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 788
  11. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-3
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 816
  12. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 15 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 15 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-5
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 774
  13. SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    Mulai

    Rp479.900

    SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    atribut:
    • Material: Copper:93%, Phosphorus:7%
    • Length (mm): 500
    • Melting point: 705degrees to 805degrees
    • Specification: JIS standard BCup-2
  14. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  15. Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump International Certificates: - CE certification- CSA certification- IP 30 protection- RoHS certification Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump Applications- Suspended solid test- Vacuum filtration- Microbiological test- Air sampling
    atribut:
    • Dimension (cm) (LxWxH): 31 x 13.5 x 20.4
    • Motor Rotation Speed (rpm): 1450
    • Horse Power (HP): 1/6
    • Hose barb (5/16 inch): ID8
    • Maximum Current (A) : 0.4
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 34
    • Maximum Power (W): 80
    • Maximum Vacuum (mm Hg): 680
    • Net Weight (kg): 5.2
    • Noise Level (dB): 52
    • Overflow Protection: Yes
    • Thermal Protection: Yes
    • Vacuum Regulator: Yes
  16. TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    72%
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
  17. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  18. Cosmos Pencacah Berkapasitas Besar dengan Pisau Ganda (Blender)
    Mulai

    Rp299.900

    Cosmos Pencacah Berkapasitas Besar dengan Pisau Ganda (Blender)
    Deskripsi:
    Blender Cosmos dengan pisau stainless steel (stainless steel blade) lebih kuat & anti karat. Dilengkapi goblet plastik berkapasitas 2 Liter & dry mill (penggiling bumbu kering). Tidak perlu diragukan lagi kualitasnya, karena blender Cosmos memiliki thermostat overheat protection yaitu pelindung motor blender yang berfungsi memutuskan aliran listrik secara otomatis jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor blender. Dengan safety lock system dimana motor tidak akan berfungsi jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar sehingga mencegah terlepasnya goblet dan mata pisau dapat mencederai pengguna.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
Daftar Harga kawat las mig Terbaru October 2026
DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Rp169.900
Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)Rp129.900
Redbo Welding Wire Flux Core (Kawat Las)Rp92.900
WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)Rp419.900
HOBART MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)Rp679.900
Wipro Welding Wire MIG CO₂ (Kawat Las)Rp349.900
ALDO Kawat Las - SolidRp94.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp259.900
Ramco Welding Wire MIG Flux Cored (Kawat Las)Rp209.900
Nichia Welding Electrode Copper Alloy TIG (Kawat Las Elektrode)Rp7.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)